Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour le soudage TIG sous protection gazeuse des aciers de construction type E36 et similaires (S235-S355 ; P235-P355 ; S255N - S420N)
Baguette TIG pour le soudage et de remplissage avec de l'acier inoxydable avec C<0,03 % et Si = 0,85 %.