Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Métal d'apport TIG inox 312

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Métal d'apport TIG inox 312

Métal d'apport résistant

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Métal d'apport auténo - ferritique, à très haute teneur en ferrite

  • Pour le soudage TIG sous protection gazeuse des aciers de nuances très hétérogènes

  • Hautes caractéristiques mécaniques

  • Bonne résistance à la fissuration

  • Bonne tenue à l'oxydation et à la température

  • Facilité d'usinage à l'outil

  • Environ 63 baguettes d'1m dans un étui de 5 kg

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conforme aux normes


AWS A5.9 : ER312


EN 12072 : W 29 9