Baladeuse LED rechargeable Ergopower Slim+
Baladeuse LED à batterie Ergopower Slim+
BALADEUSE SLIM LIGHT
Art. N° 0827940290
EAN 4061975622471
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Eclairage optimal du poste de travail
- Eclairage principal à intensité variable en continu par un appui long sur le bouton (le voyant clignote brièvement lorsque la luminosité maximale ou minimale est atteinte)
- Aimants puissants dans la base et l'arrière de la lampe pour une fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques
- Crochet en plastique pliable et pivotant à 360° pour suspendre la lampe
- Fonction lampe torche pratique
- Quatre LED vertes pour déterminer rapidement la capacité restante ou le niveau de charge
Facile à utiliser
- La recharge sans fil est possible à l'aide du dispositif ERGOPOWER PAD I ou II en option
- Peut être chargée via le port de charge USB-C ou une charge sans fil
- Technologie de pointe de batterie lithium-ion rechargeable pour une charge rapide et une longue durée d'éclairage
Contenu de la livraison
Lampe portative, câble USB-A/USB-C, alimentation électrique de 100-240 V 50/60 Hz
Les socles de charge sans fil ERGOPOWER PAD I ou II en option doivent être commandés séparément.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Flux lumineux d'éclairage principal | 450 lm |
Flux lumineux d'éclairage latéral | 150 lm |
Durée d'éclaraige min./max. | 2,5-15 h |
Autonomie éclairage secondaire | 4 h |
Temps de charge | 3,5 h |
Résistance aux impacts | IK08 |
Type de protection IP, éclairage | IP 65 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Tension nominale | 3,7 V/DC |
Capacité de la batterie | 2200 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Type de connexion | Sans fil, USB type C |
Longueur de câble | 1000 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -10 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 240 x 34 x 31 mm |
Type de prise | C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!