Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - BALADEUSE ERGOPOWER BOOST 10+3 W Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - BALADEUSE ERGOPOWER BOOST 10+3 W Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - BALADEUSE ERGOPOWER BOOST 10+3 W Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - BALADEUSE ERGOPOWER BOOST 10+3 W Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - BALADEUSE ERGOPOWER BOOST 10+3 W
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/ae2kkWkFkfc

Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - BALADEUSE ERGOPOWER BOOST 10+3 W - 1
Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - BALADEUSE ERGOPOWER BOOST 10+3 W - 2
Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - BALADEUSE ERGOPOWER BOOST 10+3 W - 3
Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - BALADEUSE ERGOPOWER BOOST 10+3 W - 4
Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - BALADEUSE ERGOPOWER BOOST 10+3 W - 5

Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost

Baladeuse sans fil LED Ergopower BOOST
BALADEUSE ERGOPOWER BOOST 10+3 W

Art. N° 0827940450

EAN 4058794742381

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost

Art. N° 0827940450
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
Baladeuse à LED puissante avec mode de suralimentation

Design Wurth exclusif



Boîtier bicomposant avec une bonne préhension



Protection IP65 contre l'eau et la poussière



Haute flexibilité


Un crochet



Dragonne



Eclairage principal à LED CMS de 10 W, projecteur LED de 3 W



Fonction lampe torche


Projecteur au-dessus de la tête de la lampe



Projecteur, éclairage principal, éteint


Mode de commutation



Mode Boost supplémentaire pour un flux lumineux de 1 000 lumens



Tête de la lampe pivotable à 160°



Aimants puissants


Deux aimants à l'arrière et un à la base de la lampe



Etat de charge de la batterie


Quatre témoins



Charge via USB-C



Temps de charge court, longue durée d'éclairage


Dernière technologie de batterie lithium-ion

Indication

Batterie au lithium-ion : 3,7 V, 4 400 mAh, 16,28 Wh

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

70

Flux lumineux

1000 lm

Flux lumineux d'éclairage principal

500 lm

Flux lumineux d'éclairage latéral

300 lm

Température de couleur

6000 K

Autonomie d'éclairage

2,5 h

Autonomie éclairage principal

5 h

Autonomie éclairage secondaire

8 h

Temps de charge

5 h

Résistance aux impacts

IK08

Indice de protection IP

IP 65

Type de protection IP, éclairage

IP 65

Type de protection IP du chargeur

IP 20

Tension nominale

5 V/DC

Capacité de la batterie

4400 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Classe de protection de la lampe

Classe de protection III/très basse tension de protection

Classe de protection du chargeur

Classe de protection II/isolation de protection

Température de fonctionnement min./max.

-10 jusqu'à 40 °C

Longueur x largeur x hauteur

275 x 56 x 38,5 mm

Type de prise

C