Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bande ISOBAN

BANDE ISOBAN - 48 MM

Art. N° 087520350

EAN 4046777933338

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Bande ISOBAN

Art. N° 087520350

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Bande résiliente monoadhésive
  • Bonne résistance à la traction ainsi qu'à la compression

  • Résiste aux UV et à l'humidité

  • Réduit les résonnances et vibrations

  • Isole de la poussière et de l'humidité

  • Réalise une étanchéité des fixations

Autocollant monoface avec une grande puissance de collage


  • Mise en oeuvre facile et rapide
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'isolation acoustique de rails de cloisons sèches ou humides, désolidarisation des solives, lambourdes


Assure également l'étanchéité lors du clouage entre les liteaux et l'écran de sous-toitures, le pare-pluie ou le pare-vapeur

Mode d'emploi

Le support doit être sec, exempt de poussières, huile et graisse


Application directe en effectuant le collage en appuyant avec la paume de la main

Couleur

Gris, Anthracite

Largeur

48 mm

Résistance thermique min.

-80 °C

Résistance thermique max.

100 °C

Longueur de rouleau

30 m

Durée de stockage après production

16 Mois

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques