Bande à joint papier
Bande à joint pour plaque de plâtre
BANDE A JOINT 51MM X 150M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bande à joint en papier microperforé
- Microperforation pour éliminer les bulles d'air emprisonnées
- Papier haute résistance pour des joints robustes
- Surface défibrée pour une adhérence optimale des joints et une protection contre le délaminage
- Prépliage de la ligne centrale pour une pose facilitée
EN 13963:2005/AC:2006
Conforme au DTU 24.41Fiches de données de sécurité(X)
Pour réaliser le joint des plaques de plâtre aux murs et plafonds dans les zones intérieures.
Les surfaces des plaques de plâtre doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse. Appliquer une couche d'enduit pour joints sur l'espace entre les deux plaques de plâtre. Placer la bande papier le long des joints sur l'enduit appliqué. Bien appuyer la bande papier sur l'enduit à l'aide d'un couteau à jointoyer. Recouvrir la bande à joint papier d'enduits en deux étapes (enduction et finition). Eliminer l'excédent d'enduit à l'aide d'un couteau à jointoyer.
Longueur | 150 m |
Longueur de rouleau | 220 mm |
Largeur | 51 mm |
Largeur de la roue | 51 mm |
Épaisseur | 0.3 mm |
Matière | Papier |
Couleur | Blanc |
Température de mise en œuvre min. | 30 °C |
Température de mise en œuvre max. | 5 °C |
Poids du revêtement par m² | 140 g |
Poids du produit (par pièce) | 1.125 kg |