Bande abrasive en toile Oxyde d'aluminium
Bande abrasive
MANCHON-ABRASIF-CYLINDRIQUE-Ø30-P50
Art. N° 0589130301
EAN 4011231492461
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La force centrifuge assure une fixation sans patinage de la courroie abrasive
- Bande abrasive extrêmement résiliente grâce à la flexibilité du support
- Le ponçage à faible échauffement garantit une absence de ternissement des matériaux
- Possibilité de travailler même les soudures grâce à la grande flexibilité du mouvement
- Les mastics et la résine moulée peuvent être traités avec un grain grossier approprié
Fiches de données de sécurité(X)
Acier forgé, fonte malléable, fonte grise, acier au carbone, acier embouti, lames d'acier, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, métaux non ferreux, bois, résine moulée, mastic.
![]() | |
Diamètre (d1) | 30 mm |
Largeur (l1) | 30 mm |
Grain | 50 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!