Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bande adhésive de signalisation pour surfaces vitrées

Bande adhésive pour surface vitrée
SIGNALISATION SURFA VITREE GRIS DEPOLI

Art. N° 0899495103
EAN 4099618379185

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Dispositif adhésif permettant le repérage visuel des surfaces vitrées par leur mise en contraste.

Bande auto-adhésive pour intérieur et extérieur


  • Adhésion permanente sur surfaces vitrées, après nettoyage, par lissage avec raclette.

  • Adhésif longue durée de 5 à 7 ans (18 N/25 mm).

  • Produit résistant aux UV, aux variations de température et aux produits nettoyants.


Polychlorure de vinyle teinté dans la masse sur les 2 faces


  • Permet le repérage des surfaces vitrées et leur mise en contraste en intérieur comme en extérieur

  • Film translucide laissant passer la lumière

  • Contraste visuel minimum de 70 %


Epaisseur de 80 microns


  • Forte résistance à la rupture et au déchirement

  • Facilement recoupable à la longueur souhaitée au cutter ou au ciseau


Dimensions : 50 mm x 10 m


  • Selon réglementation en vigueur


Plusieurs coloris


  • Blanc opaque

  • Gris dépoli

  • Gris dépoli personnalisable (consultez votre conseiller commercial - via APS)

  • Bleu / Jaune / Rouge (consultez votre conseiller commercial - via APS)


Accessoires de fixation vendus séparément
Ces données sont des recommantations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constabr de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Rappel de la loi Article 10 de l'arrêté ERP du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007 : "Les bandeaux de sécurité contrastés sont posés sur les portes vitrées à l'horizontale d'une largeur de 5 cm, situées entre 0,90 m et 1,10 m et une deuxième bande entre 1,50 et 1,60 m du sol"

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour toutes surfaces vitrées : portes vitrées, baies vitrées, vitrines, baies en bordure de cheminement ...

Mode d'emploiPréparation : Nettoyez et dégraissez le support à l'aide du nettoyant pour surfaces vitrées (Art N° 0890 220 5).


Fixation : Lisser parfaitement la bande adhésive à l'aide d'une raclette (Art. N° 0695 942 575), pour chasser toute bulle d'air sous la bande, sous forme de 2 bandes parallèles disposées à 1,10 et 1,60 m de hauteur.
Les ERP recevant des enfants (école maternelle par exemple) doivent appliquer une bande suppélmentaire à 0.50 m du sol.
Température de collage minimum : + 10 °C min


INDICATION : Article 10.3 arrêté du 8 décembre 2017 : "Le repérage des surfaces vitrées doit être installé sur toutes les portes vitrées. Il doit être contrasté et positionné respectivement à 1.10m et 1.60m du sol sur la partie vitrée. Les bandes doivent être de largeur de 5cm minimum."

Couleur

Gris transparent

Matière

PVC - Polychlorure de vinyle / PC - polycarbonate

Longueur

10 m

Largeur

50 mm

Épaisseur

80 µm

Allongement à la rupture

160 %

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raclette feutrine

RACLETTE FEUTRINE

Pour lisser les bulles d'air des bandes de signalisation de surface vitrée
x 1 pcs
Ciseaux universels

Universal Schere Nr. 73225

Ciseaux inoxydables à usages multiples
x 1 pcs
Mesure roulante avec télémètre laser

MESURE ROULANTE 5M AVEC TELEMETRE LASER

Mesure roulante de 5m équipée d'un télémètre laser d'une portée de 40m
x 1 pcs
Mètre-ruban de poche, aimanté, bimatière PT18

MSRETPE-POKT-MAGN-2C-PT18-W25MM-L5M

Mètre à ruban de poche haute qualité avec boîtier en plastique bicomposant résistant aux chocs, ruban double face et crochet d'extrémité aimanté.
Cutter manche trimatière avec curseur

CUTTER TRIMAT POUR LAME 18MM+1LAME

Conception solide trimatière avec poignée en métal/plastique et blocage de lame automatique
x 1 pcs
Nettoyant pour surfaces vitrées

NETTOYANT VITRE 5L

Produit nettoyant pour vitres haute performance à effet antistatique
x 1 pcs
Nettoyant vitres ECOLINE

NETTOYANT VITRES SURFACES MODERNES 750ML

Nettoyant écologique vitres et miroirs pour une parfaite visibilité
Chiffon microfibre vitres

CHIFFON MICROFIBRE VITRES

Idéal pour vitres, miroirs, fenêtres...
x 5 pcs
Chiffon microfibre TOP GLASS

CHIFFON TOP GLASS

Chiffon microfibre façon soie
x 3 pcs
Marqueur pour vitrage

Marqueur pour verre -2-3mm

Pour verre, ardoise et toute surface lisse
Effaçable
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques