Bande adhésive de signalisation pour surfaces vitrées
SIGNALISATION SURFACE VITRÉE BLANCHE
Art. N° 0992495100
EAN 4050641691101
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bande auto-adhésive pour intérieur et extérieur
- Adhésion permanente sur surfaces vitrées, après nettoyage, par lissage avec raclette.
- Adhésif longue durée de 5 à 7 ans (18 N/25 mm).
- Produit résistant aux UV, aux variations de température et aux produits nettoyants.
Polychlorure de vinyle teinté dans la masse sur les 2 faces
- Permet le repérage des surfaces vitrées et leur mise en contraste en intérieur comme en extérieur
- Film translucide laissant passer la lumière
- Contraste visuel minimum de 70 %
Epaisseur de 80 microns
- Forte résistance à la rupture et au déchirement
- Facilement recoupable à la longueur souhaitée au cutter ou au ciseau
Dimensions : 50 mm x 10 m
- Selon réglementation en vigueur
Plusieurs coloris
- Blanc opaque
- Gris dépoli
- Gris dépoli personnalisable (consultez votre conseiller commercial - via APS)
- Bleu / Jaune / Rouge (consultez votre conseiller commercial - via APS)
Accessoires de fixation vendus séparément
Fiches de données de sécurité(X)
Pour toutes surfaces vitrées : portes vitrées, baies vitrées, vitrines, baies en bordure de cheminement ...
Fixation : Lisser parfaitement la bande adhésive à l'aide d'une raclette (Art. N° 0695 942 575), pour chasser toute bulle d'air sous la bande, sous forme de 2 bandes parallèles disposées à 1,10 et 1,60 m de hauteur.
Les ERP recevant des enfants (école maternelle par exemple) doivent appliquer une bande suppélmentaire à 0.50 m du sol.
Température de collage minimum : + 10 °C min
INDICATION : Article 10.3 arrêté du 8 décembre 2017 : "Le repérage des surfaces vitrées doit être installé sur toutes les portes vitrées. Il doit être contrasté et positionné respectivement à 1.10m et 1.60m du sol sur la partie vitrée. Les bandes doivent être de largeur de 5cm minimum."
Couleur | Blanc |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Longueur | 10 m |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 80 µm |
Allongement à la rupture | 160 % |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!