Bande bitumineuse avec laminage
Bande bitumineuse avec laminage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellente adhérence
Peut être utilisé sur la plupart des surfaces absorbantes et non absorbantes utilisées dans le secteur de la construction, p. ex. asphaltage, maçonnerie, béton, fibrociment, céramique, métal, verre, etc.
Excellente résistance aux UV, aux intempéries et à l'eau
Le ruban au bitume peut aussi être utilisé à l'extérieur ; il résiste à la pluie et aux autres influences climatiques (ne peut pas être utilisé sous l'eau).
Composé de bitume protégé par un film en PE siliconé
Composé bitumineux protégé de la poussière et des saletés jusqu'à l'application. Evite toute dégradation du pouvoir adhésif.
Compatible avec le Plexiglas et le Macrolon
Le ruban au bitume peut être utilisé en toute sécurité sur les fissures de contrainte dans la construction de vérandas et de serres.
Le ruban au bitume n'est pas adapté aux surfaces sur lesquelles il est possible de marcher ou de rouler !
Eviter tout contact avec les colles PU et les mastics d'étanchéité !
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Le ruban au bitume colle et étanchéifie de manière fiable le métal, les plastiques, les substrats monolithiques, le bois et le verre. Il est particulièrement adapté pour le scellement des joints et des fissures, des gouttières, des tuyaux de descente, des couvercles, des toits en verre et des serres, des structures en acier, des revêtements de toit, des avant-toits et des noues. Généralement utilisé pour sceller les plafonniers, cadres de fenêtre, serres, vérandas, autres composants en verre ou en plastique, et passages de roue dans le domaine de la construction de caravanes. Pour l'étanchéification des raccords de mur, sol et toit.
Les surfaces doivent être sèches, stables, résistantes à l'abrasion et exemptes de graisse et de poussière, et ne doivent pas être gelées. La température de la surface ne doit pas être inférieure à +5 °C. Autrement, la surface à traiter doit être préchauffée avec brûleur à gaz ou un dispositif à air chaud, en prenant en compte les précautions de sécurité applicables. Les surfaces absorbantes et non absorbantes doivent être prétraitées avec de l'apprêt butyle/bitume Würth (réf. 0892 875) pour obtenir une adhérence optimale.
Lors du raccordement de plusieurs bandes, le chevauchement doit être d'au moins 50 mm. Pour garantir une bonne adhérence, le ruban doit être pressé sur la surface et lissé avec un rouleau à pression (réf. 0693 011 756) ou un outil similaire. Evite la formation de cavités (bulles).
Base chimique | Produit d'étanchéité bitumeux |
Matériau support | Film composite en aluminium |
Couleur | Aluminium (matériau du support) |
Longueur | 10 m |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur totale | 1,5 mm |
Epaisseur du support | 40 µm |
Classe du matériau de construction / conditions | E / conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 45 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Min. softening point / conditions | 85 °C / in accordance with DIN EN 1427 |
Température de pliage à froid max./conditions | -20 °C / conforme à la norme EN 1109 |
Min. resistance to tearing / conditions | 30 N/cm / conforme à la norme DIN EN 12310-1 |
Résistance à | Eau |
Conditions de durée de stockage après production | Illimité / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 10°C à 30°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!