Bande d'aide à l'orientation 4 nervures
BAO 4 NERV-VOIRIE-A COLLER-625X220MM
Art. N° 0902500102
EAN 4056807308807
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bande blanche visuellement contrastée par rapport au sol
- Permet le guidage des personnes malvoyantes : se comporte comme un repère tactile continu sur sa longueur pour le guidage à l'aide d'une canne
- Doté de 4 nervures pour un meilleur suivi au sol
- Excellente résistance aux UV
- Possibilité de choix entre application intérieure ou extérieure
- Produit " Spécial Voirie"
Conforme à la norme NF P98-351
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisée aux abords des centres commerciaux et plus globalement dans les établissements recevant du public comme moyen de guidage pour les malvoyants
Couleur | Blanc |
Longueur x largeur | 625 x 220 mm |
Matière | Polyuréthane |
Largeur | 220 mm |
Longueur | 625 mm |
Épaisseur | 7 mm |