Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bande d'éveil de vigilance

Bandes d'éveil à la vigilance
B.E.V. 445X400 EXTÉRIEURE NOIRE

Art. N° 0902500093

EAN 4062856637096

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Bande d'éveil de vigilance

Art. N° 0902500093

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Bande d'éveil de vigilance (BEV) destinée à avertir les non voyants ou mal-voyants d'un danger ou obstacle

En polyuréthane


  • Forte résistance à la déchirure

En aluminium larmé


  • La remise en circulation de a zone peut être effectuée immédiatement après la pose

  • Prépercée en 9 trous de Ø 5 mm

En inox structuré


  • La remise en circulation de la zone peut être effectuée immédiatement après la pose

  • Prépercée en 7 trous de Ø 5 mm

Sur voirie, la norme impose des BEV de 600 mm de large de part et d'autre des traversées piétonnes de la bordure du trottoir et sur le bord des quais ferroviaires


Un espace de 500 mm doit-être respecté entre l'obstacle à signaler et la fin de la BEV


Exception faite le long des quais ferroviaires et sur trottoir d’une largeur inférieure à 190 cm, les BEV de largeur de 400 mm sont autorisées


Hors voirie, la norme impose des BEV de 400 mm qui doivent être installées en partie haute de chaque volée d'escaliers à 500 mm de la 1ère marche

Conforme à la norme NF P 98-351

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la mise en conformité et sécurité des zones à risque pour les personnes non-voyantes et mal-voyantes

Mode d'emploi

1. Préparation du support


Ponçage obligatoire du sol à l'aide d'une ponceuse à bande


Dépoussiérage et dégraissage si nécessaire


2. Vissage de la BEV à l'aide d'une vis Inox Ø 4 mm


Utiliser une colle bi-composant pour le collage des bandes à coller Art. N° 0893500045

Couleur

Noir

Longueur x largeur

445 x 400 mm

Matière

Plastique

Largeur

400 mm

Longueur

445 mm

Épaisseur

2 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle pour bande d’éveil de vigilance (BEV) et d’aide à l’orientation (BAO)

COLLE PU BI COMPO POUR BEV 5KG

A base de résine polyuréthane
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques