Bande en aluminium Pour accroche pour manche à balai
RAIL ALU PORTE OUTILS-500MM-TLF91
Art. N° 096380 276
EAN 4045727705001
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
Porte-manche requis
- Pour un stockage organisé et sans risque des équipements des outils, tels balais, pelles...
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | TFL50 |
Hauteur | 55 mm |
Largeur | 500 mm |
Profondeur | 9 mm |
Poids du produit (par pièce) | 100,000 g |
Matière | Aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!