Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bande epdm extérieure V1

Bande epdm extérieure V1
BANDE EPDM EXT 250MM X 25M

Art. N° 0875450250

EAN 4058794222234

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Bande epdm extérieure V1

Art. N° 0875450250

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Membrane d'étanchéité
  • Conforme au cahier des charges agréé SOCOTEC

  • Version sans butyle

  • Se colle à l'aide de la colle EPDM disponible en poche souple de 600 ml

  • Etanchéité extérieure durable

  • Très haute élasticité

  • Excellente résistance à la déchirure

  • Bonne résistance aux intempéries et aux UV

  • Etanche à la vapeur d’eau

  • Facilité d'installation
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Membrane de caoutchouc synthétique à base d’EPDM, homogène, souple et élastique, sans plastifiant.Convient pour le calfeutrement pour des raccords entre les fenêtres, murs rideaux ou semi rideaux et le gros œuvre dans le cadre des DTU 36.5 et 33.1.Dans les deux cas, la membrane est utilisée comme deuxième barrière d’un système d’étanchéité à deux étages.Assure l’étanchéité à l’air et le complément d’étanchéité à l’eau des joints à faible amplitude de mouvements.

Mode d'emploi

Respecter tous les détails de la mise en oeuvre indiqués dans le cahier des charges SOCOTEC, disponible sur le site internet www.wurth.fr.Les supports doivent être solides, dépoussiérés, dégraissés, secs et exempts d'agents anti-adhérents.Procéder au nettoyage des supports non absorbants à l'aide d'un nettoyant dégraissant adapté.Couper la membrane à la longueur souhaitée


Veiller à ce que la membrane soit posée sans tension.Appliquer la COLLE EPDM en fonde de gorge, entre les supports préparés et la membrane de telle façon à obtenir un film de colle de 1 à 3 mm d'épaisseur, en fonction du type de support.Maroufler soigneusement les bords de la membrane afin de les sceller à la colle.

Couleur

Noir

Base chimique

Caoutchouc naturel éthylène-propylène-diène

Largeur

250 mm

Épaisseur

0,8 mm

Longueur de rouleau

25 m

Design

Sans bandes auto-adhésives

Température de mise en œuvre min./max

35 jusqu'à 5 °C

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 100 °C

Classe du matériau de construction / conditions

B2 / conforme à la norme DIN 4102

Résistance aux UV

Oui

Valeur µ max. du facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau

5882

Allongement à la rupture

300 %

Résistance à

Bitumes

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques