Bande longue
Longue courroie abrasive
ABRASIF BANDE LONG. 150X6500MM GR100
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Encrassement minimal grâce au dispositif antistatique.
Durée de vie extrêmement longue
Papier F, dispersion semi-ouverte avec dispositif antistatique
- Capacité de charge extrêmement élevée des courroies abrasives (par exemple, étalonnage)
- Empêche l'encrassement précoce de la courroie abrasive
- Finition de rectification optimale
- Faible impact de la poussière de ponçage (poussière fine)
Les bandes doivent être stockées dans une pièce sèche à l'abri du gel. Ne pas les stocker près de chauffages, de parois froides ou humides, de portes ou de fenêtres ni directement sur le sol. Des températures de stockage comprises entre 18 °C et 22 °C avec une humidité relative comprise entre 45 % et 65 % sont recommandées. Protéger les bandes d'une exposition directe aux rayons du soleil. Si possible, conserver les bandes de ponçage dans leur emballage d'origine jusqu'à leur utilisation. Stocker les bandes de ponçage ayant été retirées de leur emballage de manière à ce qu'elles ne soient pas déformées.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les ponceuses à ruban de grande taille
Etalonnage, ponçage des faces avant et des panneaux latéraux d'armoires, ponçage des composants de cadre des placards en bois massif. Spécialement adapté au bois plaqué et massif (bois dur, bois tendre, bois à contre-fil, bois résineux) et aux matériaux dérivés du bois.
Largeur x longueur | 150 mm x 6500 mm |
Grain | P100 |
Antistatique | Oui |
Diffusion | Diffusion semi-ouverte |
Matériau support | Papier F |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |