Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande longue

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande longue

Base en papier F avec grain en oxyde d'aluminium, dispersion semi-ouverte, pour charges extrêmement élevées (p. ex. étalonnage).

Lire la description de l'article

Disponible en 90 versions
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
Encrassement minimal grâce au dispositif antistatique.


Durée de vie extrêmement longue



Papier F, dispersion semi-ouverte avec dispositif antistatique


  • Capacité de charge extrêmement élevée des courroies abrasives (par exemple, étalonnage)

  • Empêche l'encrassement précoce de la courroie abrasive

  • Finition de rectification optimale

  • Faible impact de la poussière de ponçage (poussière fine)
Indication

Les bandes doivent être stockées dans une pièce sèche à l'abri du gel. Ne pas les stocker près de chauffages, de parois froides ou humides, de portes ou de fenêtres ni directement sur le sol. Des températures de stockage comprises entre 18 °C et 22 °C avec une humidité relative comprise entre 45 % et 65 % sont recommandées. Protéger les bandes d'une exposition directe aux rayons du soleil. Si possible, conserver les bandes de ponçage dans leur emballage d'origine jusqu'à leur utilisation. Stocker les bandes de ponçage ayant été retirées de leur emballage de manière à ce qu'elles ne soient pas déformées.

Article ni repris, ni échangé.