Bande périphérique avec bavette pour joints de dilatation
BANDE JOINT PERIPH 8 MM X 50 M
Art. N° 0875303200
EAN 4058794668407
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conforme au DTU 26.2 et NF P 61-203.
- Mousse polyéthylène non réticulée permettant la dilatation périphérique des chapes flottantes dans le cadre de chauffage au sol.
- Bande munie d'une piste adhésive de 20 mm sur l'arrière pour faciliter la mise en place.
- Film polyéthylène débordant de 12 cm.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Mode d'emploiLa bande périphérique doit partir du support et dépasser d’au moins 2 cm la surface finie (revetement de sol compris), avant d’etre arasée.
Dans le cas de pose sur sous-couche, la bavette plastique peut etre collée sur la sous-couche.
Dans le cas de pose sur sous-couche, la bavette plastique peut etre collée sur la sous-couche.
Couleur | Bleu |
Epaisseur totale | 8 mm |
Largeur | 150 mm |
Longueur de rouleau | 50 m |
Durée de stockage après production | 18 Mois |