Barre d'appui alu blanc
Barre d'appui alu blanc
Barre d'appui droite
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Finition blanc
- Tube aluminium
- Embases résine de synthèse
- Livré avec 6 vis inox A2 (4.8x38 mm)
Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Les 6 points de fixation doivent être impérativement respectés. Les barres droites peuvent s’installer à l’oblique (135°) ou à l’horizontale
Hauteur conseillée 80 cm du sol
Certifié TÜV
EN 12182 :1999
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge | 150 kg |
Couleur | Blanc |
Diamètre de tube | 30 mm |
Hauteur | 66 mm |
Largeur | 100 mm |
Longueur | 366 mm |
Matière | Aluminium / aluminium |