Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Barre d'arrimage en aluminium noire pour utilitaire

BARRE MAINTIEN ALU/PLAST NOIR 2500M-S250

Art. N° 096380 236

EAN 4052703348213

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Barre d'arrimage en aluminium noire pour utilitaire

Art. N° 096380 236
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
Peut être raccourcie individuellement
  • Pour le transport en toute sécurité de grosses marchandises

  • Insertion et retrait rapides de la tige de serrage avec goupille à ressort

  • Revêtement en plastique robuste pour protéger la charge d'éventuels dommages

  • Valeur de guidage : BC (force de blocage) = 300 daN

  • Disponible en deux longueurs différentes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

SS250

Longueur

2500 mm

Diamètre

50 mm

Matière

Aluminium-plastique

Couleur

Noir

Force de blocage

300 daN

Poids du produit (par pièce)

4,000 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-65-BRIDE-ZS10-450MM

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-65-BRIDE-ZS11-380MM

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRLINE-65-BRIDE-ZSA995

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRLINE-65-BRIDE-ZSA1500

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRLINE-65-BRIDE-ZSA2000

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ARRIM ALU AIRL-50-ARRONDI-ZSC995

A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ARRIM ALU AIRL-50-ARRONDI-ZSC1495

A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ARRIM ALU AIRL-50-ARRONDI-ZSC2000

A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-34-SANS BRIDE-ZSB995

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-34-SANS BRID-ZSB1500

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-34-SANS BRID-ZSB2000

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline, en aluminium, pour ciel de toit

RAIL ARRIM ALU AIRL-95-PAVILLON-ZST2010

Pour la fixation des poutres de protection de transport en aluminium sur le toit
x 1 pcs
Platine darrimage en aluminium pour plancher

PLATINE ARRIMAGE ALU POUR PLANCHER WLP01

Assure une fonction d'arrimage du chargement en même temps