Barre de douche spécial rénovation
Barre de douche rénovation
BARRE DE DOUCHE RENOVATION D.18
Art. N° 0888103006
EAN 4099618373770
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Support de fixation pour douchette spécifique pour la rénovation
- Barre en laiton chromé
- Supports de fixation et support de douchette en ABS
- Support de douchette double, adapté aux écrous coniques ou moletés, avec rotation à 360°
- Le support de fixation coulisse sur la barre et permet d'ajuster les entraxes de fixation
- Bouton presser / relâcher pour le réglage du support de douchette avec joint caoutchouc pour éviter les rayures sur la barre
- Idéal pour la rénovation
- Ce produit peut être combiné avec une douchette et un flexible.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
S'utilise dans le domaine sanitaire
Longueur | 700 mm |
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 55 cm |
Diamètre de tube | 18 mm |
Matière | Acier, inoxydable |
Poids du produit (par pièce) | 225,000 g |
Finition | Chrome / aspect A2 |