Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Barre de douche standard

Barre de douche standard
BARRE DE DOUCHE N°1 D. 18

Art. N° 0888103003

EAN 4045989827473

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Barre de douche standard

Art. N° 0888103003

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Sert de support à une douchette
  • Barre en laiton chromé

  • Supports de fixation et support de douchette en ABS

  • Support de douchette double, adapté aux écrous coniques ou moletés 1/2", avec rotation à 360°

  • Molette de serrage du support de douche avec joint caoutchouc pour éviter les rayures sur la barre

  • Ce produit peut être combiné avec une douchette, un flexible et un support mural.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationS'utilise dans le domaine sanitaire

Hauteur

60 cm

Diamètre de tube

18 mm

Filetage de raccordement

1/2 pouce

Matière

Laiton

Poids du produit (par pièce)

313,000 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques