Barre de remorquage Pro
Barre de remorquage Pro
BARRE DE REMORQUAGE PRO-2PCS-3,2T
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Capacité de traction jusqu'à 3,2 t
Traction absolument sans à-coups
Nouvelle technique d'attelage à l'aide de goupilles d'arrêt
Montage et démontage rapides et faciles
Aucune pièce supplémentaire requise
Autocollant d'avertissement collé sur la barre de traction
Plus besoin de patte.
Emballé dans une boîte en plastique robuste avec bandes auto-agrippantes au fond
Ne glisse pas sur les tapis
Lors du remorquage, toujours déverrouiller le blocage de la colonne de direction et allumer les feux de détresse. La barre doit rester droite entre les véhicules. Cela signifie qu'il est parfois nécessaire de se décaler sur le côté pendant la conduite si les œillets/l'accouplement ne sont pas attachés aux véhicules de manière centrale. Il est interdit de remorquer des véhicules dotés d'un système de freinage défectueux sur la voie publique. Ne pas rouler à plus de 50 km/h. Toujours rouler dans la voie du véhicule tracteur.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux œillets de remorquage et couplages de remorque
Poids de charge max. | 3,2 t |
Longueur | 1,8 m |
Longueur (état replié) | 0,96 m |
Diamètre de tube | 30 mm |
Finition | Zingué |