Barre de toit en aluminium
Barre de toit
KIT 3 BARRES DE TOIT L1400MM
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réduction du bruit du vent et de la résistance à l'air grâce à la conception aérodynamique
- Pour tous les types de véhicules standard en Europe
- Capacité de charge maximale de 75 kg par support
- Testé TÜV et testé pour les impacts 20 g
- Inoxydable
- Avec kit de montage, pieds prémontés et instructions de montage
- Respecter les instructions de toit maximum = charge de support de charge + accessoires + charge
- Les supports latéraux, les serrures et le rouleau de chargement ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour constructeur du véhicule | Citroën |
Convient pour le type de véhicule | Portes Jumpy L2/H1 (depuis 2016) |
Convient à l'empattement | 2785mm |
Nombre de conteneurs | 3 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 8 kg |
Matière | Aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!