Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Barres de maintien télescopique en aluminium Avec fonction de réglage rapide

BARRE MAINT TELESC 60-1250-1750+MOU-SS10

Art. N° 096399 006

EAN 4049557979830

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Barres de maintien télescopique en aluminium Avec fonction de réglage rapide

Art. N° 096399 006
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
Pour le transport en toute sécurité des marchandises volumineuses
  • Télescopage rapide, aucun outil nécessaire

  • Vaste plage de réglages

  • Disponible en trois longueurs différentes
Indication

Revêtement en mousse fourni dans le contenu de la livraison.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

SS10

Longueur

1750 mm

Diamètre

60 mm

Matière

Aluminium

Couleur

Alu argent, Rouge

Plage de réglage min./max.

1250-1750 mm

Force de blocage

350 daN

Poids du produit (par pièce)

2,600 kg

Plage de réglage min.

1250 mm

Plage de réglage max.

1750 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-65-BRIDE-ZS10-450MM

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-65-BRIDE-ZS11-380MM

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRLINE-65-BRIDE-ZSA995

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRLINE-65-BRIDE-ZSA1500

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRLINE-65-BRIDE-ZSA2000

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ARRIM ALU AIRL-50-ARRONDI-ZSC995

A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ARRIM ALU AIRL-50-ARRONDI-ZSC1495

A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ARRIM ALU AIRL-50-ARRONDI-ZSC2000

A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-34-SANS BRIDE-ZSB995

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-34-SANS BRID-ZSB1500

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-34-SANS BRID-ZSB2000

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline, en aluminium, pour ciel de toit

RAIL ARRIM ALU AIRL-95-PAVILLON-ZST2010

Pour la fixation des poutres de protection de transport en aluminium sur le toit
x 1 pcs
Platine darrimage en aluminium pour plancher

PLATINE ARRIMAGE ALU POUR PLANCHER WLP01

Assure une fonction d'arrimage du chargement en même temps
x 1 pcs
Revêtement en mousse

MOUSSE PROTECTION BARRE MAINT TELES-SH42