Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Barres de maintien télescopique en aluminium Avec fonction de réglage rapide

Barre de maintien en aluminium, réglable
BARRE MAINT TELESC 60-1550-2050+MOU-SS15

Art. N° 096399 002

EAN 4049557362809

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Barres de maintien télescopique en aluminium Avec fonction de réglage rapide

Art. N° 096399 002
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
Pour le transport en toute sécurité des marchandises volumineuses
  • Télescopage rapide, aucun outil nécessaire

  • Vaste plage de réglages

  • Disponible en trois longueurs différentes
Indication

Revêtement en mousse fourni dans le contenu de la livraison.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

SS15

Longueur

2050 mm

Diamètre

60 mm

Matière

Aluminium

Couleur

Alu argent, Rouge

Plage de réglage min./max.

1550-2050 mm

Force de blocage

300 daN

Poids du produit (par pièce)

2,800 kg

Plage de réglage min.

1550 mm

Plage de réglage max.

2050 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-65-BRIDE-ZS10-450MM

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-65-BRIDE-ZS11-380MM

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRLINE-65-BRIDE-ZSA995

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRLINE-65-BRIDE-ZSA1500

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRLINE-65-BRIDE-ZSA2000

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ARRIM ALU AIRL-50-ARRONDI-ZSC995

A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ARRIM ALU AIRL-50-ARRONDI-ZSC1495

A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ARRIM ALU AIRL-50-ARRONDI-ZSC2000

A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-34-SANS BRIDE-ZSB995

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-34-SANS BRID-ZSB1500

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-34-SANS BRID-ZSB2000

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline, en aluminium, pour ciel de toit

RAIL ARRIM ALU AIRL-95-PAVILLON-ZST2010

Pour la fixation des poutres de protection de transport en aluminium sur le toit
x 1 pcs
Platine darrimage en aluminium pour plancher

PLATINE ARRIMAGE ALU POUR PLANCHER WLP01

Assure une fonction d'arrimage du chargement en même temps
x 1 pcs
Revêtement en mousse

MOUSSE PROTECTION BARRE MAINT TELES-SH42