Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Barrière Pour les travaux d'évidement sur les chantiers

Garde-corps certifié TL

Art. N° 0993899335
EAN 4062856402151

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Barrière 0993899305 homologuée conformément à la norme RSA21 en matière de barrière longitudinale

  • Barrière 0993899335 homologuée conformément à la norme RSA21

  • Feuille collée d'un côté

  • Avec douilles de lampe fixes

  • Tube d'insertion dia. 42 mm en acier galvanisé à chaud

  • Raccord en plastique antichocs

  • Poignée de transport ergonomique centrale

  • Ne conduit pas l'électricité conformément à la norme DIN VDE 0681

  • Corps en plastique robuste avec protection des bords filmée
Indication

Fourni sans socle de borne.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Obligatoire pour les sites d'opérations d'excavation à plus de 1,25 m de profondeur sur les chantiers de construction de routes

Matière

Polyéthylène haute densité

Couleur

Blanc
Rouge

Hauteur

1110 mm

Longueur

2150 mm

Type de film

RA2/B

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Socle de borne

SUPPORT BALISE K5C DOUBLE FACE

Socle testé selon BASt conformément aux spécifications techniques, pour le positionnement des délinéateurs, des dispositifs antichute et des panneaux de signalisation
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Délinéateur

BCN-BEACON-TL-HACHURESFILM-RA2B

Avec adaptateur rotatif pratique pour un guidage routier sécurisé en cas de travaux de voirie
x 1 pcs
Délinéateur

BCN-BEACON-TL-ARROWFILM-RA2B

Avec adaptateur rotatif pratique pour un guidage routier sécurisé en cas de travaux de voirie
x 1 pcs
Feu davertissement à LED et gyrophare

LGHT-BEACONLGHT-DOUBLESIDED-RED

Lampe testée selon BASt avec boîtier résistant aux chocs et poignée de transport confortable
x 1 pcs
Feu davertissement à LED et gyrophare

LGHT-BCNLGHT-TL-YELLOW

Lampe testée selon BASt avec boîtier résistant aux chocs et poignée de transport confortable
Rack de stockage et de transport

RCK-STRG\TRAN-BARRIER-GRID

Pour un rangement permettant de gagner de la place et un transport simple des dispositifs antichute
x 1 pcs
Cône de signalisation Cône de signalisation, deux pièces

CONE-TL-TRAFFICCONE-RA2B-750MM

Avec un niveau exceptionnel d'intégrité structurelle et approuvé pour une utilisation sur route