Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Base tournante pour étau

BASE TOURNANTE P/ETAU S. LOURDE 150

Art. N° 071567191

EAN 4045989887255

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Base tournante pour étau

Art. N° 071567191

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Permet de faire tourner l'étau sur un établi
Base tournante Art. N° 0695 54 205 pour étau standard : Art. N° 5761 54 105 (105mm) avec entraxe 82mm et boulon tournant M6.
Base tournante Art. N° 0695 54 225 pour étau standard : Art. N° 5761 54 125 (125 mm) avec entraxe 92 mm et boulon tournant M8.
Base tournante Art. N° 0695 54 250 pour étau standard : Art. N° 5761 54 150 (150 mm) & pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 882 (125 mm) avec entraxe 114 mm et boulon tournant M10.
Base tournante Art. N° 0715 67 191 pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 883 (150 mm) avec entraxe 133 mm et boulon tournant M12.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationAtelier de maintenance, artisanat, Automobile

Désignation du type

Base tournante - étau exécution lourde 150 mm

Poids du produit (par pièce)

1601,000 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques