Batterie 24 V
Batterie pour ABH 24, 24 V/2,6 Ah NiMH
BATTERIE WA 24 V / 2,6 AH NI-MH
Art. N° 0702301924
EAN 4058794023077
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Longévité importante
Tiges de refroidissement dans l'accumulateur pour une distribution uniforme de la chaleur et une protection efficace des cellules de batterie
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 24 V/DC |
Capacité de la batterie | 2,6 Ah |
Temps de charge | 38 min |
Chargeurs adaptés | AL 20-EMC |
Poids du produit (par pièce) | 1940,000 g |
Machines adaptées | Bosch GBH 24 VFR, Bosch GBH 24 VRE, Würth ABH 20-SLE |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de pile/batterie | NiMH |