Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Batterie Li-ion 18 V / 8 Ah W-CT M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 8 AH W-CT M-CUBE

Art. N° 5703580000

EAN 4065746617635

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Batterie Li-ion 18 V / 8 Ah W-CT M-CUBE®

Art. N° 5703580000
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
La batterie la plus puissante et la plus durable de la gamme M-CUBE® La batterie rechargeable Li-Ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
  • Performances accrues : La coque optimisée et la nouvelle disposition des cellules de la batterie W-CONNECT M-CUBE® permettent une dissipation thermique optimale, ce qui garantit une grande durée de vie et une consommation régulée de l'énergie dans les applications hautes performances

  • Jusqu'à 60 % de temps de fonctionnement et de durée de vie par rapport à la batterie 5 Ah

  • De meilleures performances dans les applications les plus exigeantes grâce à 21700 cellules et à une dissipation thermique optimisée

  • Technologie des cellules : nous utilisons des cellules lithium-ion modernes, puissantes et robustes. Idéales pour une utilisation professionnelle exigeante

  • Robuste : l'enveloppe intégrée et stable entoure les cellules, assure un ajustement parfait et une dissipation thermique optimale, protégeant ainsi la batterie contre la surchauffe et les chocs Les composants souples protègent la batterie contre les dommages en cas de chute et réduisent le risque de rayures sur les surfaces délicates

  • Manipulation améliorée : l'élément de fixation optimisé et les surfaces de préhension facilitent l'insertion ou le retrait de la batterie de la machine

  • Indicateur de charge : plus grande facilité et utilisation plus efficace de la batterie grâce à l'indicateur de charge clair

  • Compatibilité : la batterie 18 V M-CUBE W-CONNECT est compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 18 VM-CUBE®


Compatible W-CONNECT


La batterie W-CONNECT M-CUBE® est dotée d'un support pour module WCM-BT qui connecte les machines afin de faciliter la gestion des ressources

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

18 V/DC

Capacité de la batterie

8 Ah

Chargeurs adaptés

ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC

Poids du produit (par pièce)

1068,000 g

Machines adaptées

M-CUBE 18 V

Compatible W-Connect

Yes, by using accessories

Type de pile/batterie

Li-lon

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR LI-ION 18V/12A ALG 18/12 M-CUBE

Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA