Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

Cliquez pour ouvrir l'image à 360°

Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/HsU5X6Ogxmg

Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE - 1
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE - 2
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE - 3
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE - 4
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE - 5
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE - 6
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE - 7
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE - 8
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE - 9

Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE®

Batterie Li-ion 18 V W-CONNECT M-CUBE®
BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

Art. N° 5703550000

EAN 4065746617611

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE®

Art. N° 5703550000
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
La batterie rechargeable Li-Ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
  • Performances accrues : la coque optimisée et la nouvelle disposition des cellules de la batterie M-CUBE W-CONNECT permettent une dissipation thermique optimale, ce qui garantit une grande longévité et une consommation régulée de l'énergie dans les applications hautes performances

  • Technologie des cellules : nous utilisons des cellules lithium-ion modernes, puissantes et robustes Idéales pour une utilisation professionnelle exigeante

  • Robuste : la structure intégrée et stable entoure les cellules, assure un ajustement parfait et une dissipation thermique optimale, protégeant ainsi la batterie contre la surchauffe et les chocs Les composants souples protègent la batterie contre les dommages en cas de chute et réduisent le risque de rayures sur les surfaces délicates

  • Manipulation améliorée : l'élément de fixation optimisé et les surfaces de préhension facilitent l'insertion ou le retrait de la batterie de la machine

  • Indicateur de charge : plus grande facilité et utilisation plus efficace de la batterie grâce à l'indicateur de charge clair

  • Compatibilité : la batterie 18 V W-CONNECT est compatible avec toutes les machines à batterie M-CUBE
    ®
    nouvelles et anciennes générations


Compatible W-CONNECT


La batterie M-CUBE W-CONNECT est dotée d'une connexion pour un module WCM-BT qui met les machines en réseau pour faciliter la gestion des ressources

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

18 V/DC

Capacité de la batterie

5 Ah

Chargeurs adaptés

ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC

Poids du produit (par pièce)

742,000 g

Machines adaptées

M-CUBE 18 V

Compatible W-Connect

Yes, by using accessories

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de pile/batterie

Li-lon

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR LI-ION 18V / 8A ALG 18/8 M-CUBE

Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.