Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Batterie standard Callisto

BATTERIE SYSTEM.RESPIR CALLISTO 3400

Art. N° 0984700024

EAN 4065746465502

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Batterie standard Callisto

Art. N° 0984700024
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
Batterie Li-ion rechargeable. Heures de travail


  • Environ 9 heures à 170 l/min.

  • Autonomie d'environ 5-6 heures à 210 l/min. (lorsqu'on utilise le filtre à particules Callisto). Peut être rechargée environ 550 fois

Une alarme émet un signal sonore et vibre lorsque le niveau de la batterie est faible.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

20 cm

Largeur

4 cm

Température/condition de stockage

-5 jusqu'à 50 °C °C

Température de stockage min./max.

-5 jusqu'à 50 °C

Température de fonctionnement min./max.

-5 jusqu'à 50 °C

Poids du produit (par pièce)

310,000 g

Temps de charge

60 min

Type de pile/batterie

Li-lon

Température de fonctionnement min.

-5 °C

Température de fonctionnement max.

50 °C