Béquille double jade inox sur rosace 1294
Béquille double JADE inox sur rosace 1294
BEQUILLE DOUBLE JADE INOX ROSACE 1294
Art. N° 1961396551
EAN 3598643965512
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ensemble solidarisé avec ressort de rapel.
- Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
- Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
- Livré avec carré de 7/110 mm.
- Sous-construction acier EA 38 mm convenant à tout type de fixation traversante.
- Inox 304 brossé.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Désignation du type | Modèle 294 |
Couleur | Acier inoxydable, mat |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 25-56 mm |
Entraxe | 38 mm |
Taille du carré | 7mm |
Diamètre de la poignée | 19 mm |
Longueur de poignée | 140 mm |
Diamètre | 53 mm |
Épaisseur | 10 mm |
