Béquille double jade inox sur rosace 1394
Béquille double JADE inox sur rosace 1394
BEQUILLE DOUBLE JADE INOX ROSACE 1394
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
- Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
- Livré avec carré de 7/110 mm.
- Sous-construction acier EA 38 mm convenant à tout type de fixation traversante.
- Inox 304 brossé.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Désignation du type | 394 |
Couleur | Acier inoxydable, mat |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 25-56 mm |
Entraxe | 38 mm |
Taille du carré | 7mm |
Diamètre de la poignée | 19 mm |
Longueur de poignée | 135 mm |
Diamètre | 53 mm |
Épaisseur | 10 mm |