Bidon d'eau
Réservoir d'eau avec robinet et support
LOT RESERVOIR EAU-SUPPORT-SANGLE-KG18-5L
Art. N° 096381 753
EAN 4063274473808
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bidon de 16 litres avec bonde d'évacuation, support et courroie
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | KG18 |
Largeur | 242 mm |
Hauteur | 185 mm |
Profondeur | 166 mm |
Contenu | 5 L |
Poids du produit (par pièce) | 1,137 kg |
Design | Avec fixation, Avec poignée |
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Matière | Plastique / métal |