Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Big Bag jetable 1m³

Big Bag 1m³ jetable
BIG BAG JETABLE 1M3 1500 KG

Art. N° 0899800595

EAN 4058794028058

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Big Bag jetable 1m³

Art. N° 0899800595

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Big Bag jetable 1m³
Le Big Bag jetable de 1m³ est l'allié idéal pour les travaux de construction, de rénovation nécessitant un moyen pratique et efficace de transporter et de stocker des matériaux en vrac.
Ce Big Bag offre une capacité généreuse de 1 mètre cube, permettant de contenir une grande quantité de gravier, de terre ou d'autres matériaux de construction.

Polypropylène tissé blanc


  • Arrêtes et fond cousus

  • Traité anti-UV

  • Porte documents A4

  • Coefficient de sécurité : 5/1 (modèle non réutilisable)

Charge maximale utile 1500 kg


  • Conçu pour une utilisation unique

  • 4 sangles de levage de L 40 cm et l 4.5 cm

  • Ouverture totale

  • Fond plat
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Stockage et transport de gravats divers (hors amiante)

Longueur

91 mm

Largeur

91 mm

Hauteur

106 cm

Contenu

1 m³

Matière

Polypropylène - PP

Capacité de charge

1500 kg