Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Binette forgée

Binette à lame large
BINETTE FORGEE 14CM EM

Art. N° 0695943896

EAN 4045989872411

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Binette forgée

Art. N° 0695943896

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Permet d'ameublir la couche superficielle du sol, d'aérer la terre, creuser des sillons et désherber

La lame est forgée avec la douille


  • Elle est plus résistante à l’usage et à l’usure qu’une binette classique à lame soudée

  • La lame est réaffûtable, mais l’affûtage doit être réalisé à la main et non à la machine, car il ne faut pas chauffer la lame (légère et facile à manier)

Sa lame est épaisse : 2.5mm


  • Permet de l’utiliser pour la terre caillouteuse

La longueur de la tête est de 10 cm


  • Permet d'émietter la terre sur une profondeur de 8 centimètres environ

  • Favorise l'infiltration uniforme de la pluie et des eaux d'arrosement vers les racines

La binette est emmanchée avec un manche pomme en bois


  • Très confortable notamment par temps froid

  • Meilleure prise en main lors de la pénétration dans le sol
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La binette est utilisée pour la culture et l'entretien


Elle sert à ameublir la couche superficielle du sol, aérer la terre, creuser des sillons de plantations, sarcler et désherber de manière écologique les jardins sans produits chimiques


Utiliser une binette favorise l'infiltration uniforme de la pluie et des eaux d’arrosement vers les racines des cultures, laisse pénétrer l’air dans le sol, limite l’évaporation par capillarité de l’humidité maintenue en terre, en brisant les fissures de la couche supérieure du terrain

Largeur

14 mm

Longueur

120 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Grattoir à lame

GRATTOIR A LAME

Permet d’éviter la formation de mauvaises herbes et d’aérer la terre en surface
x 1 pcs
Ratissoire à tirer

RATISSOIRE

Permet de sarcler, aérer et ameublir le sol
x 1 pcs
Brouette métallique

BROUETTE METALLIQUE ROUE GONFLABLE

Résistante et polyvalente
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques