Bloc autonome portatif WLP 80L
Bloc autonome portatif WLP 80L
LAMPE-PORTABLE-WLP-80-L
Art. N° 0981950722
EAN 4045989609222
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Boîtier en polycarbonate facilement transportable
Extra plat
Eclairage 100% LED blanche
Une optique permettant une diffusion homogène de l’éclairage
Poignée articulable qui permet de s’adapter à toutes les situations
Autonomie normalisée
- 45 Lm pendant 3 heures
- 100 Lm pendant 1 heure
Equipé d'un Interrupteur à 3 positions
- arrêt
- ½ puissance 45 Lm
- pleine puissance 100 Lm
Deux modes de fonctionnement possibles
- BAES : passage en secours en cas de coupure de courant
- BAPI : passage en secours uniquement par interrupteur
Bloc réglé en mode BAPI
LED verte indiquant la fonction de veille et contrôle de charge
Classe IK = 10
Conforme à la norme NFC 71-810
Fiches de données de sécurité(X)
Locaux technique, chaufferie, maintenance électrique, poste de transformation, machinerie des ascenseurs
Indice de protection IP | IP 42 |
Résistance aux impacts | IK010 |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |