Bloc de ponçage à main auto-agrippant
Bloc ponçage main pour garniture auto-agrippante
CALE A PONCER AUTO-AGRIPPANTE WURTH
Art. N° 0588700
EAN 4045989452958
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le dos moulé du bloc tient parfaitement dans la main.
- Meilleure manipulation grâce aux rainures de guidage
- Parfaitement adapté au ponçage des bords, le bloc de ponçage manuel auto-aggripant s'adaptant de manière optimale à la surface à poncer
- Le côté auto-agrippant assure une bonne adhérence et permet un remplacement rapide du papier abrasif
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x hauteur | 123 x 72 x 35 mm |
Longueur | 123 mm |
Largeur | 72 mm |
Système adhésif | Auto-adhésif |
Matière | Mousse polyuréthane |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!