Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé - BOBINE CABLE IP-FIX D6MM LGR 250M Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé - BOBINE CABLE IP-FIX D6MM LGR 250M Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé - BOBINE CABLE IP-FIX D6MM LGR 250M Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé - BOBINE CABLE IP-FIX D6MM LGR 250M
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Or1W4lHZQbI

Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé - BOBINE CABLE IP-FIX D6MM LGR 250M - 1
Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé - BOBINE CABLE IP-FIX D6MM LGR 250M - 2
Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé - BOBINE CABLE IP-FIX D6MM LGR 250M - 3
Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé - BOBINE CABLE IP-FIX D6MM LGR 250M - 4

Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé

BOBINE CABLE IP-FIX D6MM LGR 250M

Art. N° 5255000905

EAN 4099618033155

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé

Art. N° 5255000905

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la création de structures de supportage par tension de câbles à l'horizontale.
Le câble métallique IP-FIX 6 mm est destiné à être tendu horizontalement entre 2 poutres métalliques de type IPN ou 2 points de fixation à l'aide de l'attache verrouillable IP-FIX.
La structure de supportage ainsi réalisée, permet ensuite la suspension de charges dans la limite de 100 kg maximum en un ou plusieurs points du câble tendu.

Un système sécurisé et garanti :


  • Attache verrouillable par 1/4 de tour qui garantit la sécurisation du montage après tension avec la pince de tension dynamométrique IP-FIX,

  • Charge de travail de 100 kg maximum par câble à la verticale certifiée.

Solution innovante qui remplace les montages avec rail et tige filetée :


  • Plus pratique : pas d'opération de découpe ni de perçage.

  • Plus flexible : le câble découpé à la longueur souhaitée permet de s'adapter au plus juste des dimensions du chantier.

  • Gain de temps et économies considérables : le temps d'installation est de 3 à 5 fois plus rapide qu'avec le système "classique", ce qui permet également des économies importantes de coûts de main d'oeuvre.

Prévention des TMS :


  • manipulation de produits plus légers et plus pratiques,

  • temps de travail en hauteur réduit,

  • pas d'opération de découpe ni de perçage.

Câble en acier galvanisé 7x19.

IndicationLe câble IP-FIX est à UTILISER UNIQUEMENT avec les attaches verrouillables IP-FIX Art. N° 5255 000 907.
Certifications APAVE et TÜV.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour la création de structures de supportage et la suspension d'éléments à la verticale en un ou plusieurs points.
Pour la suspension de luminaires, chemins de câbles, ilots acoustiques, gaines ou autres applications dans le domaine électrique ou CVC (climatisation ventilation chauffage).
Mode d'emploiPour la réalisation d'une structure de supportage par câble tendu à l'horizontale :
1. Pré-installer une attache verrouillable IP-FIX sur le câble IP-FIX 6 mm en insérant le câble dans le sens de la flèche.
2. Ceinturer l'IPN avec le câble ou le faire passer dans l'anneau du point de fixation choisi.
3. Repasser le câble dans l'attache toujours en respectant le sens indiqué par la flèche. En cas de ceinturage, il convient que la longueur de câble entre l'attache et l'IPN soit supérieure à la hauteur de l'IPN.
4. Tirer le câble jusqu'au second IPN ou point d'attache (il est possible de le faire passer au-dessus de poutres intermédiaires) et répéter la même opération (étapes 1 à 3) avec une seconde attache.
5. Utiliser la pince de tension de dynamométrique IP-FIX pour tendre le câble à une tension maximale de 100 kg.
6. Verrouiller les attaches IP-FIX par 1/4 de tour avec la clé fournie.

Diamètre de corde

6 mm

Charge admissible

1000 N

Matière

Acier

Longueur (LG)

250 m

Poids du produit (par pièce)

34475,000 g

Finition

Zingué

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX.

PINCE DE TENSION DYNAMOMETRIQUE IP-FIX

Permet de tendre le câble IP-FIX 6 mm jusqu'à 100 kg pour le montage à l'horizontale entre 2 points de fixation (IPN par exemple).
x 1 pcs
Attache IP-FIX pour câble métallique 6 mm

ATTACHE IP-FIX CABLE HORIZONTAL D 6 MM

Pour la création de structures de supportage par tension de câbles à l'horizontale.
x 20 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Platine dancrage murale pour câble IP-FIX

PLATINE ANCRAGE MURAL CABLE IP-FIX 340KG

Pour la création d'un point de fixation au niveau d'un mur béton ou d'une poutre en bois.
x 20 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince coupe-câble métallique 6 mm IP-FIX

PINCE COUPE-CABLE ACIER 6MM IP-FIX

Pour la découpe de câble en acier galvanisé ou acier inoxydable jusqu'à un diamètre de 6 mm, notamment pour le câble de supportage tendu à l’horizontale IP-FIX.
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques