Bobine de fil MIG/MAG fourrée sans gaz
Bobine MIG/MAG en acier fourrée sans gaz
BOBINE 4,5KG FIL FOURRE SS GAZ Ø 0,9
Art. N° 0982200014
EAN 4046777076745
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fil fourré pour le soudage toutes positions des aciers ou du carbone non allié
- Ne convient pas pour l'aluminium
EN 758 : T42 Z W N 1 H10 Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de câble (Ø) | 0,9 mm |
Poids | 4,5 kg |
Type de bobine | Bobine en plastique |
Matière | Fil acier |
Désignation du type | Polarité : - |
Allongement longitudinal min. | 42 % |
Résistance à la traction min. | 150 MPa |
Poids du produit (par pièce) | 4,500 kg |