Bobines de fil MIG/MAG Aluminium
BOBINE FIL ALUMINIUM ALMG5 Ø 1,0MM 2KG
Art. N° 0982200006
EAN 4046777076707
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fil MIG/MAG plein aluminium
Paramètres arc pulsé (A)
- 100-150
Paramètres de soudage (V)
- 18-25
Gaz de protection
- Ar/He : 18 - 20 l/min
- Argon : 18 - 20 l/min
ALUMINIUM : AWS A5.10 : ER5356
ISO 18273 : S Al 5356 (AlMg5Cr)
Fiches de données de sécurité(X)
Fil plein pour le soudage sous protection gazeuse des alliages aluminium-magnésium de composition homogène à 5 % de Mg, ou hétérogène
Utilisé en construction marine pour son excellente résistance à la corrosion en milieux portuaire d'eau de mer et ses très bonnes caractéristiques mécaniques, mais aussi dans les domaines du ferroviaire pour le soudage de wagon de transport de phosphate et du transport routier pour les bennes ou remorques de tracteur
Diamètre de câble (Ø) | 1,0 mm |
Poids | 200 g |
Type de bobine | Bobine en plastique |
Matière | Alliage d'aluminium, ALMG5 |
Désignation du type | Polarité : + |
Allongement longitudinal min. | 29 % |
Résistance à la traction min. | 130 MPa |
Poids du produit (par pièce) | 2,000 kg |
Gaz de protection | Argon/CO2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!