Bobines de fil MIG/MAG acier
BOBINE FIL ACIER 70S6 Ø 0,8M-5KG
Art. N° 0982200001
EAN 4046777076677
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fil MIG/MAG plein acier
Paramètres arc pulsé (A)
- 60-100
- 150-170
Paramètres de soudage (V)
- 18-21
- 25-28
Gaz de protection
- ISO 14175 : M21
- (Ar/CO2)
- C1 (100ù CO2)
- 12 - 15 l/min
ACIER : AWS A5.18 / ER70S-6
ISO 14341-A : G3Si1
Fiches de données de sécurité(X)
Fil plein cuivré pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au carbone non et faiblement alliés
Pour la construction automobile, ferroviaire, navale, construction et maintenance d'équipements de travaux publics, mines, carrières, matériel agricole
Diamètre de câble (Ø) | 0,8 mm |
Poids | 5 kg |
Type de bobine | Bobine en plastique |
Matière | Acier |
Désignation du type | Polarité : + |
Allongement longitudinal min. | 25 % |
Résistance à la traction min. | 470 MPa |
Poids du produit (par pièce) | 5,000 kg |
Gaz de protection | Argon/CO2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!