Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boîte à outils

Boîte de transport WK13 en polyéthylène
BOITE SOUS CHASSIS-WK13-PE-330X650X350MM

Art. N° 096382 514

EAN 4046778841878

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Boîte à outils

Art. N° 096382 514
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
Idéal pour les véhicules pick-up et les remorques
  • Pour le rangement en tout sécurité d'outils et de sangles d'arrimage à cliquet

  • Résistance aux chocs même en cas de températures extrêmes, résistance aux intempéries et à la température, protection contre les projections d'eau

  • Résistance aux produits chimiques et aux UV

  • Certification TÜV

  • En polyéthylène haute densité résistant

  • Charnières et rivets en acier inoxydable

  • Gâche d'angle en aluminium

  • Normalisée, avec serrure
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

WK13

Largeur

650 mm

Hauteur

350 mm

Profondeur

330 mm

Poids du produit (par pièce)

7,200 kg

Couleur

Noir

Matière

Polyéthylène - PE