Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boîte à outils PP avec compartiments et alvéole amovible

Boîte à outils PP avec compartiments amovibles
CAISSE D OUTILLAGE-660X260X248MM

Art. N° 0962219004

EAN 4050382226822

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Boîte à outils PP avec compartiments et alvéole amovible

Art. N° 0962219004
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
With removable compartments and a removable insert
  • En polypropylène : résistant aux chocs, robuste et pour usage intensif

  • Facile et agréable à transporter grâce à sa large poignée en aluminium.

  • Faible poids propre

  • Fixation métallique

  • Fermeture possible à l'aide d'un cadenas

  • Deux compartiments amovibles pour les petites pièces dans le couvercle

  • Fermeture interactive en aluminium

  • Coins antichoc en thermoplastique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur (C)

268 mm

Largeur (A)

663 mm

Profondeur (B)

270 mm

Couleur

Rouge, Noir

Matière

Polypropylène - PP

Poids du produit (par pièce)

3900,000 g

Capacité de charge

25 kg