Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boîte d'encastrement étanche à l'air 6/8 modules

BOITE ENCASTR. 6/8 MODULES PROF 50 MM

Art. N° 0975170600

EAN 4099618143250

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Boîte d'encastrement étanche à l'air 6/8 modules

Art. N° 0975170600

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Permet d'accueillir divers appareillages électriques
Boîtes avec pattes Métalliques
Excellent maintien du tube grâce à un bourrelet anti-arrachement
Adapté pour appareillage monoposte
Permet d'accueillir jusqu'à 24 gaines ICTA
4 entrées Ø16/20 mm
12 entrées Ø20/25 mm
8 entrées Ø16/25 mm
Livré avec 3 séparateurs courantfort / courant faible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour le branchement de divers appareillages électriques tels-que: Interrupteur, prise électriques, prise RJ...en un seul endroit

Diamètre du trou min./max.

0-0 mm

Profondeur

50 mm

Épaisseur à fixer min./max.

10-23 mm

Matière

Nylon renforcé de fibre de verre

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques