Boîte de dérivation carrée sans halogène 1/4 tour
Boîte de dérivation carrée sans halogène 1/4 tour
BTE DE DERIV 1/4 650° 100X100MM SS HALOG
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Regroupe la connexion de plusieurs câbles électriques
•Regroupe la connexion de plusieurs câbles électriques :
Conçue pour faciliter l'organisation et la gestion de multiples câbles électriques, assurant une installation propre et sécurisée.
•Tétines intégrées dans la matière :
Plus de risque de les perdre grâce à l'intégration directe des tétines dans la matière de la boîte. Cela garantit que chaque composant reste en place et prêt à l'emploi.
•Identification facile :
Chaque entrée est repérée sur la tétine et à l'intérieur du couvercle, simplifiant le processus de connexion et minimisant les erreurs de branchement.
•Système de fermeture 1/4 de tour :
Le mécanisme de fermeture 1/4 de tour assure une manipulation rapide et une sécurité optimale, permettant une ouverture et une fermeture aisées tout en garantissant une protection fiable contre les éléments extérieurs.
Avantages :
•Durabilité et sécurité :
Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, cette boîte de connexion offre une robustesse exceptionnelle et une protection contre les chocs et les environnements difficiles.
•Installation simplifiée :
Les marquages clairs et le système de fermeture pratique permettent une installation rapide et sans tracas, même pour les utilisateurs moins expérimentés.
•Polyvalence :
Adaptée à diverses applications, cette boîte est idéale pour les projets résidentiels, commerciaux ou industriels nécessitant une gestion efficace des câbles électriques.
•Sans halogène
Conçue pour faciliter l'organisation et la gestion de multiples câbles électriques, assurant une installation propre et sécurisée.
•Tétines intégrées dans la matière :
Plus de risque de les perdre grâce à l'intégration directe des tétines dans la matière de la boîte. Cela garantit que chaque composant reste en place et prêt à l'emploi.
•Identification facile :
Chaque entrée est repérée sur la tétine et à l'intérieur du couvercle, simplifiant le processus de connexion et minimisant les erreurs de branchement.
•Système de fermeture 1/4 de tour :
Le mécanisme de fermeture 1/4 de tour assure une manipulation rapide et une sécurité optimale, permettant une ouverture et une fermeture aisées tout en garantissant une protection fiable contre les éléments extérieurs.
Avantages :
•Durabilité et sécurité :
Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, cette boîte de connexion offre une robustesse exceptionnelle et une protection contre les chocs et les environnements difficiles.
•Installation simplifiée :
Les marquages clairs et le système de fermeture pratique permettent une installation rapide et sans tracas, même pour les utilisateurs moins expérimentés.
•Polyvalence :
Adaptée à diverses applications, cette boîte est idéale pour les projets résidentiels, commerciaux ou industriels nécessitant une gestion efficace des câbles électriques.
•Sans halogène
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationRaccordement électriques
Longueur x largeur x hauteur | 100 x 100 x 52 mm |
Nombre d'entrées de câble | 9 PCS |
Indice de protection IP | IP 55 |
Tension nominale | 230 V |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Non |