Système de rangement de boîtes
Système de rangement de boîtes
BOITE DE RANGEMENT ROUGE 2.2.1
Art. N° 5581035003
EAN 4046777360035
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible grâce aux dimensions de la grille
Dimensions des produits basées sur les dimensions de la grille, ce qui permet d'organiser les boîtes individuellement dans le système de rangement à compartiments.
Fixation sécurisée dans le système de rangement à compartiments
- Pieds de la grille pour fixer les boîtes au plancher du compartiment et les maintenir en position
- Couvercle transparent empêchant le contenu de se mélanger
Réglables individuellement.
Les boîtes peuvent également être séparées individuellement à l'aide de séparateurs.
Peut également être utilisé sur les murs d'atelier ou les stations de montage
Une rainure permet de suspendre la boîte sur des rails de montage.
Identification simple du contenu de la boîte
Intégré : champ d'étiquetage légèrement décalé.
Fiches de données de sécurité(X)
Dimensions du système | 2.2.1 |
Couleur | Rouge |
Largeur | 114 mm |
Profondeur | 167 mm |
Hauteur | 55 mm |
Matière | ABS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!