Boîte de stockage avec système de rangement W-SLB
BOITE STOCKAGE W-SLB-GRIS-T2-316X234X141
Art. N° 5581211000
EAN 4061975285072
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les boîtes peuvent être empilées les unes sur les autres sans risque de glissement
- Des boîtes de stockage de tailles différentes peuvent être empilées les unes sur les autres
- Conception renforcée pour une capacité de charge élevée
- Poignées encastrées pour un transport facile
- Parois intérieures lisses pour un retrait facile des outils
- Renfoncement pour bande de cerclage et joint de sécurité
- Large gamme d'accessoires
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur x largeur x hauteur | 316 x 234 x 141 mm |
Couleur | Gris signalisation B RAL 7043 |
Matière | Polypropylène - PP |
Longueur intérieure (L1) | 272 mm |
Longueur (L2) | 316 mm |
Largeur intérieure (B1) | 200 mm |
Largeur (B2) | 234 mm |
Hauteur intérieure (H1) | 114 mm |
Hauteur (H2) | 141 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!