Boîte pavillonnaire BBC
Boîte pavillonnaire BBC
BOITE PAVILL. BBC 250X250X80
Art. N° 0975070020
EAN 4050641898500
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Boîte étanche à l'air à grande capacité de connexion
- Chacune des entrées est équipée d'une membrane qui assure l'étanchéité des tubes et maintient le tube en place
- Fixation de la boîte possible par vis ou pointe sur support bois, placo
- Boîte livrée montée
- Equipée de 2 couvercles facilement verrouillables par vis 1/4 de tour
- Zone de repérage extérieure pour indiquer les diamètres des entrées
- Boîte réversible
NF EN 60670-1 (07/2005)
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pour installation dans les combles et faux-plafonds
Section de câble | 2,5 mm² |
Tension nominale | 240 V/CA |
Couleur | Rouge |
Matière | Polycarbonate - PC |
| Nombre d'entrées : | |
| Ø 16 - 20 mm | 28 |
| Ø 25 mm | 8 |
| Ø 32 mm" | 2 |