Boitier avec mètre à ruban en fibre de verre Avec manivelle
Boîtier mètre ruban fibres de verre avec manivelle
MESURE ROULANTE 20 METRES
Art. N° 0714641622
EAN 4062856385843
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
Fourni avec un rapport d'enroulement de 3:1 pour rembobiner le ruban trois fois plus vite
- Léger et durable grâce au ruban en plastique renforcé de fibres de verre
- L'armature en matière plastique empêche l'extrémité du ruban d'être écrasée ou rayée
- Extrémité du ruban B
- Classe de précision EC 2
Indication
Réf. 0714641623 avec poignée pour une excellente prise en main et une grande facilité d'utilisation
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de bande | 15 mm |
Longueur de bande (L) | 20 m |
Classe de précision | II |
Poids du produit (par pièce) | 472,500 g |